テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの シダホウキ
FF玄関ホーキ 長柄
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17437647
品番
CL-831-010-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
しなやかな毛先で、ゴミやホコリを集めます。
毛幅(mm)
220
材質(毛)
アレンファイバー
全長(mm)
1505
質量(g)
550
柄の形状
継ぎ柄
材質(柄部)
スチールパイプにポリエチレン樹脂接着皮膜
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
参考になった