SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の 顕微鏡
SK(新潟精機)の 顕微鏡その他関連用品
3Dアタッチメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17438745
品番
3D-MMS
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
測定機能付顕微鏡用のアタッチメントです。
ワークを傾けることなく、正面視と斜視の切り替えがスムーズにできます。
用途
はんだ付の確認や内径の確認など、斜め方向からのワーク観察用に
適合機種
MMS-1498
材質
●本体:アルミ●反射面:ガラス
本体寸法(mm)
W140×H50×D55
本体質量(g)
165
取付ねじ
M23xP0.5
傾斜角度(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.78MB)
注意
※取付ねじは必ず止まるまで回してください。非常に細かいねじのため、取り付けに時間がかかります。
商品説明動画
参考になった