E910-RD 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機) 17438779

 

E910-RD 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機) 17438779
E910-RD 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機) 17438779
E910-RD 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機) 17438779
E910-RD 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機) 17438779
E910-RD 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機) 17438779
E910-RD 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機) 17438779
E910-RD 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機) 17438779
E910-RD 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機) 17438779
E910-RD 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機) 17438779
E910-RD 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機) 17438779
E910-RD 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機) 17438779
E910-RD 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機) 17438779

360度回転デュアルカメラ内視鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード17438779品番E910-RD
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。
IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。
大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。
カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。
1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。
カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。

用途曲がった管の中も見ることができる工業用仕様焦点深度(mm):15-30材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック径(Φmm)カメラ:9電源USBバスパワー本体寸法(mm)W170×H36×D100本体質量(g)310連続使用時間(時間)約3記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)寸法(Φmm×m)ケーブル:4.5×10インターフェースUSB Type-C視野角70°記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体)モニターサイズ4.5インチ
関連資料:(1.37MB)取扱説明書:(0.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする