DP-60XYB(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 17438797 DP-60XYB(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 17438797 DP-60XYB(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 17438797 DP-60XYB(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 17438797 DP-60XYB(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 17438797

デジタル角度計レベルニック

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17438797 品番 DP-60XYB(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。
X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。
抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。
USB Type-Cのインタフェースを採用しています。
LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。
通信ソフトSK-LOGに対応しています。

用途機械・金型・治工具などの角度測定に 付属品充電用ACアダプタ 材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃)0-40 電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm)W115×H32×D66 本体質量(g)300 角度の測定範囲(°)±60 精度(%)【XY直交】1 連続使用時間(時間)8 最小読取値1° / 0.01mm / 0.1m インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) バッテリー容量(Ah)2.65 充電時間(時間)2 読取精度±0.05°(使用温度20℃時) 校正証明書付き 通信インターフェースRS-232C
取扱説明書:(0.82MB)
注意
※読取精度条件:使用温度20℃
※通信インターフェースは、オプションでRS-485、UARTに対応可能です。
※無線インターフェースは、今後のフォームアップデートでWi-Fiに対応予定です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする