PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
SX 輝流
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
540
自重(g)
206
注文コード
17439165
品番
超硬 540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・自重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
*回転リリアン付穂先 *振出
用途
「オールラウンドに使えるカーボン渓流竿」 渓流釣りはもちろん、川、池、海と様々なシーンに幅広く対応。回転リリアントップで糸絡みを軽減。
全長(cm)
540
自重(g)
206
継数(本)
12
仕舞(cm)
54
先径(mm)
0.9
カーボン(%)
54
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。