PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
レアリスタ 筏玉網
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17439235
品番
100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
*アルミ玉網40cm付 *ナイロンレース網 *コルクグリップ *振出
用途
「アルミ玉枠・網セット標準装備の短尺玉網」 カーボン素材で軽量、コンパクト仕様。筏・カセに最適な短尺玉網。濡れた手でも滑りにくいコルクグリップ採用。
サイズ(cm)
【玉枠】40
柄長(m)
1
自重(g)
【柄】132
継数(本)
2
仕舞(cm)
59(柄のみ)
先径(mm)
18.8
カーボン(%)
40