GRボートスティック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)205 自重(g)226 注文コード17439260 品番M205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は全長・自重など4種類から選べます 他の種類を見る

*7:3調子 *変則2ピース

用途「近海の船釣りに対応したオールラウンダーモデル」 粘りと強度を生み出すグラスソリッド仕様。アタリが取りやすく、粘りと強度を発揮します。高負荷にも対応した、パワーモデルもラインナップ。 材質グラス 全長(cm)205 自重(g)226 継数(本)2 仕舞(cm)140 先径(mm)1.2
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする