PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
フォールディングマルチネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17439427
品番
PT-3038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
枠が折りたためてコンパクト!使用時は振るだけでオープン。魚にやさしくフックの絡みも少ないラバーコーティング。
用途
ボートフィッシング、エリアトラウト等
長さ(cm)
【折りたたみ時】54
全長(cm)
【使用時】99〜130
寸法(幅W×高さH)(cm)
【枠】36×46
深さ(cm)
【網】35