PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ギア
ロッドケース130 PT-4057
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
17439951
品番
レッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
*外寸、内寸のWとDは最大値です
用途
ベーシックタイプリールインロッドケース
色
レッド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
【内寸】130×19×9【外寸】133×20×13
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。