ハードトップ固定ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17440766 品番5306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ハードトップをバックルではなくボルト固定にするためのブラケット。軋み音の低減や剛性向上が期待できます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC 材質スチール 質量(kg)0.414 ブラック 備考フロント側の固定バックルをボルト固定するためのブラケット。複数名での装着を推奨します。ボルトは純正もしくは同社製(5303,5304)をご利用ください。板厚4mm。重さ414g(セット/g)。 タイプハードトップ固定ブラケット 内容左右セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品品番:5307 / 5309 / 5310
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17440766 5306 17444397 5306 ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする