曜日別特売
6126L-GREEN トランスフォーミング ルーフバスケット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 17441211

 

6126L-GREEN トランスフォーミング ルーフバスケット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 17441211
6126L-GREEN トランスフォーミング ルーフバスケット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 17441211
6126L-GREEN トランスフォーミング ルーフバスケット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 17441211
6126L-GREEN トランスフォーミング ルーフバスケット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 17441211
6126L-GREEN トランスフォーミング ルーフバスケット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 17441211
6126L-GREEN トランスフォーミング ルーフバスケット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 17441211
6126L-GREEN トランスフォーミング ルーフバスケット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 17441211
6126L-GREEN トランスフォーミング ルーフバスケット 3D U ACE(スリーディーユーエース) 17441211

トランスフォーミング ルーフバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)16.5
レンジャーグリーン
内容量1個注文コード17441211品番6126L-GREEN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

フラットポジションとバスケットポジションどちらにもトランスフォーム可能な、日本でも特許取得済みのルーフラック。ほとんどの形状のバーに適合可能です。フラットにしてボードなどの長尺物も積載できます。街乗りの際にはフラットでスタイリッシュに、レジャー時にはバスケットにして積載などシーンによってポジションを変えることもできます。
販売備考:フラットポジションへトランスフォーム可能な車用ルーフバスケットです。最大積載量74kg ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。

材質カーボンスチール(高炭素鋼)質量(kg)16.5レンジャーグリーンサイズL区分ルーフバスケット幅(cm)108.5耐荷重(kg)75長さ(cm)136表面処理ダブル電着コート型番6126L高さ(cm)フラット時:3.0 / バスケット時:20.8関連部品【品番】6126M-RG / 6127A-RG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする