曜日別特売
TA-12 ビッグらくらく布団ばさみ ツウィンモール 17441615

 

TA-12 ビッグらくらく布団ばさみ ツウィンモール 17441615
TA-12 ビッグらくらく布団ばさみ ツウィンモール 17441615
TA-12 ビッグらくらく布団ばさみ ツウィンモール 17441615
TA-12 ビッグらくらく布団ばさみ ツウィンモール 17441615
TA-12 ビッグらくらく布団ばさみ ツウィンモール 17441615

ビッグらくらく布団ばさみ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード17441615品番TA-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ギアの力で軽く開閉、ガッチリ固定!枕干しもできる竿掛けフック付。バネ式ではなくギア式を採用したことで、レバーを押しながら軽く開閉できます。ギア式なので一度挟むとゆるまずにしっかりと固定できます。3点で支えるスライド式回転ストッパーが布団の横ズレを防ぎ安定させます。竿掛け用フック付なので枕などを挟んで干せます。

用途
洗濯ばさみ 大型 布団ばさみ
材質ポリプロピレン、ABS、ポリエチレン、硬鋼線質量(g)335寸法(cm)【使用時】16.5×24~51×27~33【収納時】33×24×3.5最大開口(mm)【使用時】370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする