ツウィンモール
ツウィンモールの 洗濯用品
ツウィンモールの 物干し/スタンド
どこでもポール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17441631
品番
RP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
省スペース室内物干し!。工具を使わず簡単に設置できます。場所をとらないコンパクト設計です。角度や高さを変えられるので、狭いスペースを有効に使えます。使用しない時は折りたためるので邪魔になりません。
用途
室内物干し 洗濯物干し 洗濯ポール 突っ張り 収納式
材質
ステンレス巻きスチールパイプ、アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS、ステンレス鋼、硬鋼線、PVC
色
ホワイト
質量(g)
2350
耐荷重(kg)
17
寸法(cm)
【使用時】5×80×203【収納時】5×9.5×118