BE-06G BEILUパーカーハンガー ツウィンモール 17441658 BE-06G BEILUパーカーハンガー ツウィンモール 17441658 BE-06G BEILUパーカーハンガー ツウィンモール 17441658 BE-06G BEILUパーカーハンガー ツウィンモール 17441658

BEILUパーカーハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17441658 品番BE-06G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

2本のアームが形を整え乾きを早める!。乾きにくにフードの重なり部分が、フードアームを開くことで早く乾きます。肩アームは伸縮するので、脇の下などの乾きにくい部分が早く乾き、衣類の形に合わせて干せます。肩アームは幅があるので、厚手の服などの乾きを早めます。フードアームを開かずに使用すると、シャツやトレーナーなどを干すことができます。

用途洗濯ハンガー パーカー用 ハンガー 洗濯物干し 材質ポリプロピレン 質量(g)102 対応直径約3cmまでの竿 寸法(cm)【使用時】4×42〜60×33〜38【収納時】18.5×42×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする