アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 化繊ホウキ
TKすみまで掃ける2WAYホーキ伸縮柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17441999
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
掃除機をかけにくい所の掃き掃除に。すき間をきれいに掃ける!しなやかで丈夫な樹脂製ほうき。
用途
ほうき 箒 ホウキ 室内 伸縮 長柄 ミニ サッシ 隙間 掃除 玄関ほうき
材質
穂・ヘッド・グリップ/ポリプロピレン、柄/アルミ
全長(cm)
56〜76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×75.9×1.8
拭き幅(cm)
12
繰り返し・詰め替え
対応