RL-SET-ACE-1 LEDルームランプ&レンズセット VALENTI 17442048

LEDルームランプ&レンズセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合200系ハイエース[両側スライドドア]スーパーGL及びGLのみ 注文コード17442048 品番RL-SET-ACE-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合など7種類から選べます 他の種類を見る

VALENTI JEWEL ・LEDルームランプとの同時装着することにより、レンズカットの中心点がLED位置と合わさり、インナーリフレクターとの相乗効果でLEDの光を美しく反射、拡散させます。
また、点灯していない状態でもレンズカットとインナーリフレクターにより、更なる「輝き」と繊細な「煌めき」を実現。
車種専用設計による圧倒的な輝き
高輝度LED(SMD)を採用。車種専用設計による圧倒的な輝きで、車内全体をライトアップ。
簡単取付
純正ランプと交換するだけの簡単取付。
輝くクリスタルカットレンズ採用
VALENTIジュエルルームランプレンズ単体でのキラキラとした輝きと美しさ、光の拡散を最大に発揮する、透明度の高いVALENTI独自のクリスタルカットレンズを採用
煌めくインナーリフレクター搭載
クロームメッキ加工されたインナーリフレクターは、直線的なLEDの光を反射・拡散させます。点灯時も消灯時も車内全体を煌めかせます。

適合200系ハイエース[両側スライドドア]スーパーGL及びGLのみ 使用箇所LEDルームランプ[マップランプ/ルームランプ/ステップランプ] レンズセット[マップランプ/ルームランプ/ステップランプ] キット内容LEDルームランプ [マップランプ:1セット/ルームランプ:1セット/ステップランプ:1X2個セット] 、レンズセット [マップランプ:1Pセット/ルームランプ:1Pセット/ステップランプ:1PX2個セット]
注意
※インナーリフレクターはVALENTIジュエル・LEDルームランプ専用です。他社LED基盤との互換性はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする