曜日別特売
UKN-M 薄くて軽い抗菌まな板 三洋化成 17442428

薄くて軽い抗菌まな板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード17442428品番UKN-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

板厚8mm軽量スリムタイプ。まな板屋さんがつくったまな板。抗菌剤入りで清潔さを保ちます。うすくて軽く持ち運びがしやすい。持ち上げる際に指の当たる厚み部分に丸みをもたせ、手にも優しい形状です。取っ手をなくして調理面積を広くしました。両面シボ加工で滑りにくい。表と裏の両面を使用できます。日本製。

用途まないた カッティングボード材質ポリエチレンホワイトサイズM寸法(cm)約縦22×横33×厚さ0.8耐熱温度(℃)約70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする