純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能無シート用 1インチダウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17442997 品番2655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2655
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:純正シート(高さ調整機能無し)を約1インチ(約25mm)ローダウンさせるためのブラケット。1脚分。取付には純正シートレールへの穴あけ加工が必要です。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:純正シートローダウンブラケット
色[カラー]:ブラック
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:1脚分
付属品:ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
使用上の注意:保安基準適合外となります。

付属品ネジキット 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC ブラック タイプ純正シートローダウンブラケット 内容1脚分 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※保安基準適合外となります。
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17442997 2655 17443828 2655 純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能無シート用 1インチダウン Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能無シート用 1インチダウン Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする