純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能付シート用 右ハンドル用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17443015 品番2658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2658
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:高さ調整機能付き純正シートを約1.5インチ(約40mm)ローダウンさせるためのブラケット。運転席1脚分。取付には純正シートレールのカット,フロアカーペットの一部カット,およびフロアアンダーコートの一部剥がし加工をする必要があります。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:純正シートローダウンブラケット
色[カラー]:ブラック
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:1脚分
付属品:ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
使用上の注意:保安基準適合外となります。

付属品ネジキット 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC ブラック タイプ純正シートローダウンブラケット 内容1脚分 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※保安基準適合外となります。
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17443015 2658 17443916 2658 純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能付シート用 右ハンドル用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能付シート用 右ハンドル用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする