2672 純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443067 2672 純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443067 2672 純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443067 2672 純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443067 2672 純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443067

純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17443067 品番2672
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2672
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:純正シートレール用シートマウントブラケット
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:カーボンスチール
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:1脚分
付属品:ネジキット(強度ボルト)
使用上の注意:保安基準適合外となります。

付属品ネジキット(強度ボルト) 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 材質カーボンスチール ブラック タイプ純正シートレール用シートマウントブラケット 内容1脚分 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※保安基準適合外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17443067 2672 17443381 2672 純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 純正シートレール用シートマウントブラケット ブラック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする