エンジンルームライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17443609 品番2621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2621
販売備考:純正の取付穴を利用して取付。配線キット,スイッチ付き。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:エンジンルームライト
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C タイプエンジンルームライト 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17443609 2621 17444415 2621 エンジンルームライト Jass Performance(ジャスパフォーマンス) エンジンルームライト Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする