2658 純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能付シート用 右ハンドル用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443916

2658 純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能付シート用 右ハンドル用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443916
2658 純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能付シート用 右ハンドル用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443916
2658 純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能付シート用 右ハンドル用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443916

純正シートローダウンブラケット 高さ調整機能付シート用 右ハンドル用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17443916品番2658
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2658
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:高さ調整機能付き純正シートを約1.5インチ(約40mm)ローダウンさせるためのブラケット。運転席1脚分。取付には純正シートレールのカット,フロアカーペットの一部カット,およびフロアアンダーコートの一部剥がし加工をする必要があります。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:純正シートローダウンブラケット
色[カラー]:ブラック
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:1脚分
付属品:ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
使用上の注意:保安基準適合外となります。

付属品ネジキット適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCECブラックタイプ純正シートローダウンブラケット内容1脚分加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※保安基準適合外となります。
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする