SUVウインドウキャノピー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17444135 品番09SCGR01A
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:クライミット
メーカー品番:09SCGR01A
車中泊を快適にするアイテムをラインナップするTimber Creekシリーズ。ウインドウキャノピーは、車中泊の永遠の課題である換気と結露へのソリューションとなります。メッシュスクリーンなので虫も入らず、1本ポールを通して作るキャノピーにより雨も防ぐことが可能です。
販売備考:リアドア用に設計された商品です。
色[カラー]:グリーン
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:68D ポリエステルタフタ
使用箇所:リアドア
付属品:本体、ポール、収納サック
備考:伸縮ストラップはドアの下側へ回して使用してください。
使用上の注意:フロントドア、スライドドアおよびサッシュレスドアには取り付けできません。また傾斜が付いた特殊な形状の窓フレームにはうまく取付できない場合がございます。四角に近い形状の窓フレームへ取り付けてください。適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。
関連商品:品番:06SMGR01A,09SAGR01B,09STGR01D
高さ:72
幅:130
収納サイズ:34 x 14 x 10cm
ポール素材:ファイバーグラス
耐水圧:2000mm

付属品本体、ポール、収納サック 材質68D ポリエステルタフタ 質量(kg)0.4 グリーン 備考伸縮ストラップはドアの下側へ回して使用してください。 幅(cm)130 高さ(cm)72 材質(ポール)ファイバーグラス 使用箇所リアドア 関連部品【品番】06SMGR01A / 09SAGR01B / 09STGR01D 耐水圧(mm)2000 収納時寸法(cm)34×14×10
注意
※フロントドア、スライドドアおよびサッシュレスドアには取り付けできません。また傾斜が付いた特殊な形状の窓フレームにはうまく取付できない場合がございます。四角に近い形状の窓フレームへ取り付けてください。適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする