スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC15±1% 定格出力電力(W)30 注文コード17444516 品番UNO-PS/1AC/15DC/30W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は定格出力電圧・定格出力電力など17種類から選べます 他の種類を見る

スリム&コンパクト

定格出力電力(W)30 入力電圧(V)AC85〜264 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×90×84 定格入力電圧(V)AC100〜240 定格出力電流(A)2 形状DINレール直付き 端子形状ねじ 入力周波数(Hz)50〜60 安全規格CE,UL/cUL60950,UL/cUL508 定格出力電圧(V)DC15±1% 効率通常85%(120VAC)/通常86%(230VAC) リップルノイズ< 40 mVPP (定格値の場合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86825365
2022-07-12
用途:
高さの低いBOXに収納
システム研究所 様 (製造業)

高さの低いBOXに収納でき、また発熱量が低いので
使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする