フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 変圧・変換
フエニックス・コンタクトの スイッチング電源
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC15±1%
定格出力電力(W)
55
注文コード
17444525
品番
UNO-PS/1AC/15DC/55W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
スリム&コンパクト
定格出力電力(W)
55
入力電圧(V)
AC85〜264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×90×84
定格入力電圧(V)
AC100〜240
定格出力電流(A)
3.7
形状
DINレール直付き
端子形状
ねじ
入力周波数(Hz)
50〜60
安全規格
CE,UL/cUL60950,UL/cUL508
定格出力電圧(V)
DC15±1%
効率
通常87%(120VAC)/通常88%(230VAC)
リップルノイズ
< 50 mVPP (定格値の場合)