曜日別特売
5400 インテークヒートシールド Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444641

5400 インテークヒートシールド Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444641
5400 インテークヒートシールド Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444641
5400 インテークヒートシールド Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444641
5400 インテークヒートシールド Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444641

インテークヒートシールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17444641品番5400
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:5400
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。社外製のエアクリーナーへと交換した際にエキゾーストパイプからの熱を防ぎます。光沢のあるステンレス製で高級感のある外観です。
販売備考:純正インテークパイプ,A/C付・パワステ付車対応。タワーバー装着車は装着不可。同社製エンジントルクダンパー装着車は別品番(NA8:6020/NA6:6021)となります。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:インテークヒートシールド
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:6021,6020

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C材質ステンレスシルバータイプインテークヒートシールド加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品品番:6021 / 6020
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする