画像準備中

多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 17444835 品番 VCT 5CX0.75SQ 灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。

用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。 ケーブル長(m)30 心数(C)5 公称断面積(mm2)0.75 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)160 シース色 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)1.1 線心外径(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)10.9
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする