三ツ星
三ツ星の 電線/ケーブル
三ツ星の 汎用ケーブル
三ツ星の VCT
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全360種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
17444921
品番
VCT 6CX0.75SQ 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途
600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。
ケーブル長(m)
10
心数(C)
6
公称断面積(mm
2
)
0.75
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
190
シース色
灰
導体構成(本/mm)
30/0.18
導体外径(Φmm)
1.1
線心外径(mm)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
11.7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表