なまし銅管

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17446555 品番 6.35×0.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
標準質量(g/m)125 長さ(m)3 外径(Φmm)6.35 用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用 厚さ(mm)0.8 肉厚(mm)0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
アンテナエレメントに
製造業

ループアンテナを作るのに使用。適度な剛性がありかつ、なましてあるので変形させやすく便利に使いました。値段も手ごろだったので機会があったらまた利用したいと思います。

2025-09-04
用途:
水栓金具
その他業種

シングルサーモにG1/2を増設すべく購入。なかなか短いのがなかったので良かった

2025-06-17
用途:
自動車燃料配管
建設業・工事業

0.8mm厚みのパイプですがベンダーで軽く曲がり大きな半径なら手でも曲がり加工しやすい商品。5m物があればもっと良かった。

対象商品:
17446564
2024-04-01
用途:
灯油の配管部材
アウル 様 (建設業・工事業)

物件単位で消化したかったので、少量販売で助かりました
品費も問題なく、今後も期待したいです

2人が参考にしています
対象商品:
17446555
2023-06-03
用途:
塩ビチューブと合わせて使用
建設業・工事業

本品の外形が約6mmなので、内径6mmの塩ビチューブと合わせて接続し使っています。圧力がかかっても変形しないので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17446582
2023-08-25
用途:
オイルラインの接続
その他業種

フレアージョイント加工するのに材質が良いので良い状態の面輝きになります。

対象商品:
17446582
2023-04-16
用途:
ラジコンエンジンのマフラー用に購入
製造業

手で加工し易く、硬度を上げたい場合は、熱を加える様にしています。

1人が参考にしています
対象商品:
17446564
2022-10-15
用途:
簡易エアコンに使用予定
製造業

クーラーBOXを使用した簡易クーラーの冷媒管に使用予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする