仙台銘板
仙台銘板の トラック保安・安全用品
仙台銘板の トラック用タイヤストッパー
タイヤストッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17448439
品番
AR-4054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。
ゴム製なので滑り止め効果もあります。
長さ(mm)
170
幅(mm)
100
質量(kg)
2
高さ(mm)
150
種類
マグネット付き
注意
※小:4トン車用
※大:10トン車用
※LED+:4トン車用 LEDライトは左右両側に付属
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません