高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10m) 注文コード 17448500 品番 RMFEV(CL3) AWG24X3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル

用途電力制御回路用ケーブル 適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM T/U AB 定格電圧(V)300 材質(シース)難燃・耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE AWG24 芯数3芯 難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1 シールド シース色 導体構成(本/mm)44/0.08 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)4.3 絶縁体外径(Φmm)1.01
関連資料:(0.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする