用途電力制御回路用ケーブル
適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM T/U AB
定格電圧(V)300
材質(シース)難燃・耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
AWG22
芯数3芯
難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1
シールド無
シース色黒
導体構成(本/mm)3/24/0.08
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)5.1
絶縁体外径(Φmm)1.37