GAN4005 タイルカーペット GA-400N 東リ 17448612

※色見本

GAN4005 タイルカーペット GA-400N 東リ 17448612 GAN4005 タイルカーペット GA-400N 東リ 17448612

タイルカーペット GA-400N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) GAN4005 注文コード17448612 品番GAN4005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。

材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO080104 寸法(mm)500×500 GAN4005 品番GAN4005 シリーズGA-400N 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
注意
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする