適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFEAWG18芯数8芯難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒導体構成(本/mm)7/24/0.08定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9絶縁体外径(Φmm)1.86