※色見本
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
ダストコントロールカーペットDC-1100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(16枚)
注文コード
17451893
品番
DC1104
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
優れたダストコントロール機能を誇るタイルカーペット。
色
DC1104
寸法(mm)
500×500
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び モノフィラメント)
材質(基布)
ポリエステル不織布
パイル長(mm)
H7/M5/L3(マルチカット&ループパイル)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法
全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号
EO040221
ゲージ
1/8
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
40〜60g/m
2
(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60〜100g/m
2
(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ
10
全厚(mm)
10
人体帯電圧(kV)
1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。