機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20m) 注文コード 17453409 品番 DY-SOFT(AWM/MTW) #10 クロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性

用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として 適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング) 定格電圧(V)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/700 材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル AWG10 芯数1芯 難燃性1JIS C 3005 2VW-1 3FT-1 4EN50265-2-1 シース色 導体構成(本/mm)7/31/0.18 導体外径(Φmm)3.4 導体軟銅撚り線 定格温度(℃)電気用品:75 UL MTW:90 UL AWM:105 CSA AWM:105 TUV CEマーキング:70 TUV UKCAマーキング:70 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)5.4
関連資料:(0.19MB)(1.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする