用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として
適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)
定格電圧(V)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/700
材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル
AWG10
芯数1芯
難燃性1JIS C 3005 2VW-1 3FT-1 4EN50265-2-1
シース色黒
導体構成(本/mm)7/31/0.18
導体外径(Φmm)3.4
導体軟銅撚り線
定格温度(℃)電気用品:75 UL MTW:90 UL AWM:105 CSA AWM:105 TUV CEマーキング:70 TUV UKCAマーキング:70
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)5.4