アキツ
シリコンゴムシート 硬度60
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
200
100
200
300
500
長さ(mm)
200
100
200
300
500
1000
厚さ(mm)
3
1
2
3
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17453634
品番
3×200×200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
200
長さ(mm)
200
材質
シリコンゴム
色
乳白色
硬度
60
注意
※ロットによっては色目が異なる場合があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長