大電
大電の 電線/ケーブル
大電の FA用ケーブル
大電の 固定用ケーブル
ネットワーク用ケーブル CC-Link用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
17454005
品番
CM-110-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
CC-Link専用ケーブル
仕様
固定/可動:可動用
適合規格
UL758(AWM)-2464
定格電圧(V)
300
材質(シース)
耐熱PVC
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
AWG
20
芯数
3芯
シールド
遮蔽テープ+耐屈曲編組
シース色
茶
導体構成(本/mm)
3/40/0.08
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
9.6
絶縁体外径(Φmm)
2.96
関連資料:
(0.32MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表