大電
大電の 電線/ケーブル
大電の FA用ケーブル
大電の 固定用ケーブル
ネットワーク用ケーブル CC-Link用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
17454100
品番
CS-110(PW)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
CC-Link専用ケーブル
仕様
固定/可動:固定配線用(電源線内蔵)
材質(シース)
耐熱PVC
材質(絶縁体)
20:発泡ポリエチレン 19: 耐熱PVC
芯数
20/3C+19/2C
シールド
遮蔽テープ+編組シールド
シース色
茶
導体構成(本/mm)
AWG20:7/0.32 AWG19:30/0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
12
絶縁体外径(Φmm)
AWG20:2.56 AWG19:2.34
関連資料:
(0.32MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表