大電
大電の 電線/ケーブル
大電の FA用ケーブル
大電の 固定用ケーブル
ネットワーク用ケーブル CC-Link用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
17454188
品番
CS-IE-S AWG25/4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています
用途
CC-Link IE用ケーブル
仕様
対数:4対
適合規格
UL758(AWM)-20276
定格電圧(V)
30
材質(シース)
難燃・耐油性PVC
材質(絶縁体)
ポリエチレン
AWG
25
難燃性
VW-1
シールド
遮蔽テープ+編組シールド
シース色
橙
導体構成(本/mm)
7/0.18
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
6.6
絶縁体外径(Φmm)
0.94
関連資料:
(0.32MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表