RM-CAT5E(20276) #26X4P LAN用耐屈曲ケーブル 大電 17454206

LAN用耐屈曲ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(20m)
ケーブル外径(Φmm)6.8
内容量1本(20m)注文コード17454206品番RM-CAT5E(20276) #26X4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCat.5規格に準拠したLAN用可動ケーブルです

用途
従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます
規格CAT5e適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30ケーブル長(m)20材質(シース)難燃・耐油・滑性PVC材質(絶縁体)FEP難燃性VW-1ケーブル外径(Φmm)6.8シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色導体構成(本/mm)33/0.08導体軟銅線対数(P)4対定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26絶縁体外径(Φmm)0.97
関連資料:(0.41MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする