大電
LAN用耐屈曲ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(50m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
1本(100m)
ケーブル外径(Φmm)
7
6.8
7
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
17454276
品番
RMH-CAT5E2 AWG26X4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCat.5規格に準拠したLAN用可動ケーブルです
用途
従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます
規格
CAT5e
適合規格
UL758(AWM)-20276
定格電圧(V)
30
ケーブル長(m)
50
材質(シース)
難燃・耐油・滑性PVC
材質(絶縁体)
FEP
難燃性
VW-1
ケーブル外径(Φmm)
7
シールド
遮蔽テープ+編組シールド
シース色
黒
導体構成(本/mm)
7/11/0.05
導体
銅合金線
対数(P)
4対
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26
絶縁体外径(Φmm)
1.02
関連資料:
(0.41MB)