LAN用耐屈曲ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100m) 注文コード 17454285 品番 RMH-CAT5E2 AWG26X4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCat.5規格に準拠したLAN用可動ケーブルです

用途従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます 規格CAT5e 適合規格UL758(AWM)-20276 定格電圧(V)30 ケーブル長(m)100 材質(シース)難燃・耐油・滑性PVC 材質(絶縁体)FEP 難燃性VW-1 ケーブル外径(Φmm)7 シールド遮蔽テープ+編組シールド シース色 導体構成(本/mm)7/11/0.05 導体銅合金線 対数(P)4対 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])26 絶縁体外径(Φmm)1.02
関連資料:(0.41MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする