90792AE48W00 RY3004 Tシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454301

90792AE48W00 RY3004 Tシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454301
90792AE48W00 RY3004 Tシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454301

RY3004 Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ホワイト
内容量1着注文コード17454301品番90792AE48W00
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ヤマハロゴ入りTシャツを定番化。
シルクのような柔らかで滑らかな肌触りの着心地を実現しました。
DRY吸水速乾、UVカット機能付き。

ホワイトサイズS混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)43.5袖丈(cm)18.5身幅(cm)48.5身丈(cm)65.5
注意
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
※サポート情報
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする