90792AE49L00 RY3004 Tシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792AE49L00 RY3004 Tシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454371
90792AE49L00 RY3004 Tシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454371

RY3004 Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1着注文コード17454371品番90792AE49L00
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ヤマハロゴ入りTシャツを定番化。
シルクのような柔らかで滑らかな肌触りの着心地を実現しました。
DRY吸水速乾、UVカット機能付き。

ブラックサイズL混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)47袖丈(cm)20.5身幅(cm)52身丈(cm)71
注意
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
※サポート情報
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする