※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792AE51L00 RY3005 ポロシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454468 90792AE51L00 RY3005 ポロシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454468

RY3005 ポロシャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17454468 品番 90792AE51L00
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ヤマハロゴ入りポロシャツを定番化。
ポリエステル鹿の子を使用し、さっぱりとしたドライタッチの生地。
表地は上品な光沢となめらかな風合いで肌ざわりも良く、汗冷えしにくい快適なウェアです。
DRY吸水速乾、形状安定(型崩れがしにくい)、UVカット機能付き。

ホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル100、鹿の子 肩幅(cm)54 袖丈(cm)22 身幅(cm)49 身丈(cm)71
注意
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17454590
2025-10-16
用途:
着座机上での作業、荷物運搬、自動車運転

シンプルなつくりで肌触りも良い。
が、3L・・・はかなりデカい!
ちなみにワンサイズ下のXLではピチピチで着れない。
サイズ間の差が大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする