90792AE60L00 RY3007 ショートスリーブシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792AE60L00 RY3007 ショートスリーブシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454915
90792AE60L00 RY3007 ショートスリーブシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454915

RY3007 ショートスリーブシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
サイズL
内容量1着注文コード17454915品番90792AE60L00
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ヤマハロゴ入り半袖シャツを定番化。
しなやかで手触りと通気性が良い快適なオックスフォードボタンダウン半袖シャツです。

ブルーサイズL混率(%)ポリエステル65、綿35、オックスフォード肩幅(cm)47袖丈(cm)25着丈(cm)80身幅(cm)58
注意
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする