画像はイメージです
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の エンジン関連
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の ラジエター関連工具
ラジエタークーリングパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17459185
品番
5210
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質
ステンレス
色
ステンレスミラーポリッシュ
備考
ABS付き用。ABSなし車は5200。
タイプ
ラジエタークーリングパネル
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品
品番:5200
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。