エコノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17459280 品番RX-SP-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-SP-E
開閉弁が装備されておりコンテナを傾けても勝手に液体が流れ出ないようにコントロールすることができる機能的なノズルです。ノズル内部には通気菅があるため注入もスムーズです。
販売備考:内容:ECOセルフベントノズル、ラバーガスケット、ストッパー付ノズルキャップ。
タイプ:エコ
色[カラー]:ブラック/レッド(黒/赤)
材質[素材]:合成樹脂
キット内容:ECOセルフベントノズル×1、ラバーガスケット×1、ストッパー付ノズルキャップ×1
型番:PRX-SP
関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,RX-W-SPOUT-KIT,

材質合成樹脂 ブラック/レッド(黒/赤) タイプエコ 型番PRX-SP キット内容ECOセルフベントノズル×1、ラバーガスケット×1、ストッパー付ノズルキャップ×1 関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / RX-W-SPOUT-KIT /

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする